Eriks
FORMAT

FORMAT Stalen liniaal 500x40x5mm

  • ERIKS:23422860
  • Fabrikant:4317784098281
Image 1
Stalen liniaal met afschuining

Uitvoering: van staal, fijn gepolijst, verzinkt, met mm-indeling, zonder beschermrand.

Opslaan in lijst

€ 32,96/ stukexcl. btw

€ 39,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Breedte
40 mm
Dikte
5 mm
Lengte
500 mm