Eriks
FORMAT

FORMAT Stalen liniaal 1000x40x5mm

  • ERIKS:23422861
  • Fabrikant:4317784098298
Image 1
Stalen liniaal met afschuining

Uitvoering: van staal, fijn gepolijst, verzinkt, met mm-indeling, zonder beschermrand.

Opslaan in lijst

€ 60,95/ stukexcl. btw

€ 73,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Breedte
40 mm
Dikte
5 mm
Lengte
1000 mm