Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalborenset DIN388 HSSE Gold schacht 3-kant 0,5mm oplopend 1-10,5mm 24-dlg. + kernboor

  • ERIKS:14051930
  • Fabrikant:4317784593373
Image 1
Set automatenboren met cil. schacht

Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt, cil. schacht (zonder driekantige vlakken) tot Ø 3,5 mm, vanaf Ø 4,0 mm met driekantige vlakken. Wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de boren bij het openen.

Toepassing: geschikt voor handboormachines. Uitgebreide toepassingen in alle, bij voorkeur langspanende, materialen tot ca. 1.400 N/mm², ook voor roestvrije, austenitische staalsoorten. Geschikt voor droge bewerking van allerlei staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 167,10/ stukexcl. btw

€ 202,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT