Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalborenset DIN338 HSSE type TF 1,0-10,5mm met 0,5mm oplopend + kerngatboor

  • ERIKS:13653402
  • Fabrikant:4317784597661
Image 1
Set spiraalboren met cil. schacht

Uitvoering: bijzonder stabiel model. Profielgeslepen, rechtssnijdend, oppervlak blank, vanaf Ø 2,4 mm facetkanten genitreerd, met nauwkeurig geslepen punt, brede spaangroeven met sterk afgeronde rugkanten en zeer hittebestendig. Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte groter dan normaal en zonder spiraalhoek.

Toepassing: door de genitreerde facetkanten en de brede spaangroeven geschikt voor boorgaten groter dan 3 x D. Vooral geschikt voor gelegeerde/ongelegeerde staal- en gietsoorten boven 800 N/mm², warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, walslagerstaal, hooggelegeerde staalsoorten, temperstaal en gehard staal.
Wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de boren bij het openen.
Opslaan in lijst

€ 171,05/ stukexcl. btw

€ 206,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT