Uitvoering: HSS, spiraalgegroefd.
Toepassing: voor het boren van staal tot 850 N/mm² en beperkt geschikt voor aluminiumlegeringen. Geschikt voor handboormachines.
€ 4,68/ stukexcl. btw
€ 5,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 7 mm |
Snijlengte | 30 mm |
Totale lengte | 50 mm |
Opnamesysteem | Zeskantig |
DIN-norm | 3126 |
Type | Spiraalboor |
Materiaal | HSS |