Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboorbit HSS geslepen 5,5mm

  • ERIKS:12592569
  • Fabrikant:4317784517034
Image 1
Spiraalboorbit, oppervlak blank

Uitvoering: HSS, spiraalgegroefd.

Toepassing: voor het boren van staal tot 850 N/mm² en beperkt geschikt voor aluminiumlegeringen. Geschikt voor handboormachines.

Opslaan in lijst

€ 4,53/ stukexcl. btw

€ 5,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
5.5 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
50 mm
Opnamesysteem
Zeskantig
DIN-norm
3126
Type
Spiraalboor
Materiaal
HSS