Uitvoering: HSS, spiraalgegroefd.
Toepassing: voor het boren van staal tot 850 N/mm² en beperkt geschikt voor aluminiumlegeringen. Geschikt voor handboormachines.
€ 4,53/ stukexcl. btw
€ 5,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 4.5 mm |
Snijlengte | 24 mm |
Totale lengte | 46 mm |
Opnamesysteem | Zeskantig |
DIN-norm | 3126 |
Type | Spiraalboor |
Materiaal | HSS |