Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor, HSS, 13 mm Dia.

  • ERIKS:23407793
  • Fabrikant:4317784116763
Image 1
Set spiraalboren, HSS profielgeslepen, oppervlak blank, FORMAT

Vanaf Ø 2,4 mm stoomontlaten. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.
Wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatisch oprichten van de boren bij het openen.
Opslaan in lijst

€ 86,41/ stukexcl. btw

€ 104,56incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Twist drill
Diameter
13 mm
Uitvoering
Rolgewalst
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Asdiameter
13 mm
Norm
DIN 338
Verbindings diametertolerantie
H8
Realiseerbare gattolerantie
H8