Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor extra lang DIN1870 HSS type TF schacht MK 9,0x275mm

  • ERIKS:23408806
  • Fabrikant:4317784266772
Image 1
Spiraalboor met morseconusschacht

Uitvoering: bijzonder stabiel model, profielgeslepen, rechtssnijdend, tot Ø 16,0 mm facetkanten genitreerd, vanaf Ø 16,0 mm oppervlak stoomontlaten, met nauwkeurig geslepen punt en brede spaangroeven met sterk afgeronde rugkanten. Goede centreereigenschappen door verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte aanzienlijk groter dan normaal en zonder spiraalhoek.

Toepassing: voor het boren van extreem diepe gaten onder moeilijke omstandigheden, bijv. bij een slechte spaanafvoer en daardoor gebrekkige koeling van de boorpunt. Vooral geschikt voor gietijzer en staal tot 850 N/mm².
Opslaan in lijst

€ 57,71/ stukexcl. btw

€ 69,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
9 mm
Snijlengte
175 mm
Totale lengte
275 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Morseconus 1
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1870
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
38 °