€ 196,42/ stukexcl. btw
€ 237,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 19 mm |
Snijlengte | 310 mm |
Totale lengte | 465 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1870 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 38 ° |