€ 19,65/ stukexcl. btw
€ 23,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 4.1 mm |
Snijlengte | 28 mm |
Totale lengte | 63 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 8037 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | Hardmetaal |