Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN8037 HM-uitvoering type N 3,60mm

  • ERIKS:23409275
  • Fabrikant:4317784124836
Image 1
Spiraalboor, hardmetaal met cil. schacht

Uitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt, stoomontlaten groeven en snijplaten met hardmetalen coating volgens DIN 8010. Goede centreereigenschappen door verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Levering vanaf Ø 3 mm: schacht met meenemer volgens DIN 1809 voor het gebruik in klemhulzen.

Toepassing: uitermate geschikt voor staalsoorten tot 60 HCR, hard gietstaal van meer dan 300 HB, zuiver molybdeen en taaihard brons.
Opslaan in lijst

€ 19,45/ stukexcl. btw

€ 23,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
3.6 mm
Snijlengte
25 mm
Totale lengte
65 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8037
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal