€ 200,86/ stukexcl. btw
€ 243,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 33 mm |
Snijlengte | 248 mm |
Totale lengte | 397 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Morseconus 4 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 341 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |