€ 190,04/ stukexcl. btw
€ 229,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 31 mm |
Snijlengte | 239 mm |
Totale lengte | 360 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Morseconus 3 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 341 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |