Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN341 HSS geslepen type N schacht MK 22,50mm

  • ERIKS:23408784
  • Fabrikant:4317784266550
Image 1
Spiraalboor (boorbusboor) met morseconusschacht

Uitvoering: profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Goede centreereigenschappen door verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.

Toepassing: voor het boren door boorbussen (belangrijk bij schuine en oneffen oppervlakken) en het boren van diepe gaten tot 10 x D. Vooral geschikt voor gelegeerd en ongelegeerd staal, gietstaal, gietijzer, smeedbaar gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer, nieuwzilver en grafiet.
Opslaan in lijst

€ 78,38/ stukexcl. btw

€ 94,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Snijlengte
198 mm
Totale lengte
296 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
341
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °