Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type Ti 12mm

  • ERIKS:12592614
  • Fabrikant:4317784519823
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, lang, HSS Co5, DIN 340, type GU 500

Uitvoering: profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt, speciale verdunning en grote hittebestendigheid. Spiraalhoek normaal. Zijspaanhoek groter dan normaal (35°). Kerndikte groter dan normaal, daardoor zeer robuust en veelzijdig. Boordiepte 10 x D.

Toepassing: vooral geschikt voor titanium en titaniumlegeringen, roest-, zuur- en hittebestendige en austenitische staalsoorten, zeer sterke/kort verspanende staalsoorten vanaf 1.400 N/mm², bijzondere legeringen zoals Hastelloy®, Inconel® en Nimonic®.
Ook geschikt voor opboren.

Aanwijzing: andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 72,72/ stukexcl. btw

€ 87,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
12 mm
Snijlengte
134 mm
Totale lengte
205 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
25 °