Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN340 HSSE geslepen type TF 3,50mm

  • ERIKS:13678031
  • Fabrikant:4317784595797
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, lang

Uitvoering: oppervlak blank, vanaf Ø 2,5 mm facetkanten genitreerd, met brede spaangroeven met sterk afgeronde rugkanten, zeer hittebestendig. Boordiepte tot 10 x D.

Toepassing: 5% kobaltgelegeerde spiraalboor met speciale groeven bij problematische spaanafvoer c.q. geschikt voor grotere boordieptes, voor staalsoorten tot 1.100 N/mm².
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT