Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 M42Co8TiALN type N 8mm

  • ERIKS:23407646
  • Fabrikant:4317784366182
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Toepassing: hoogwaardige spiraalboor voor zeer sterke en ultrasterke legeringen op CrNi-basis, Hastelloy®, Inconel®, Monel®, Nimonic®, roest-, zuur- en hittebestendige staalsoorten, slijtvaste plaat- en staalsoorten, brons tot 1.400 N/mm². De speciale kruisvormig geslepen geometrie zorgt voor een zeer goed boorgedrag, een betere en zuivere boringsnauwkeurigheid en een uitstekende boorgatuittrede. Van HSS Co8 voor extreem hoge hittebestendigheid. Verdunning kruisvormig geslepen conform NAS 907 P3 luchtvaart.

Opslaan in lijst

€ 18,53/ stukexcl. btw

€ 22,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
8 mm
Snijlengte
75 mm
Totale lengte
117 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
135 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
35 °