Toepassing: hoogwaardige spiraalboor voor zeer sterke en ultrasterke legeringen op CrNi-basis, Hastelloy®, Inconel®, Monel®, Nimonic®, roest-, zuur- en hittebestendige staalsoorten, slijtvaste plaat- en staalsoorten, brons tot 1.400 N/mm². De speciale kruisvormig geslepen geometrie zorgt voor een zeer goed boorgedrag, een betere en zuivere boringsnauwkeurigheid en een uitstekende boorgatuittrede. Van HSS Co8 voor extreem hoge hittebestendigheid. Verdunning kruisvormig geslepen conform NAS 907 P3 luchtvaart.
€ 18,53/ stukexcl. btw
€ 22,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 8.5 mm |
Snijlengte | 75 mm |
Totale lengte | 117 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 135 ° |
Materiaal | HSS-co |
Spiraalhoek | 35 ° |