€ 2,74/ stukexcl. btw
€ 3,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 3.1 mm |
Snijlengte | 36 mm |
Totale lengte | 65 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
Spiraalhoek | 35 ° |
€ 4,08/ stukexcl. btw
€ 4,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026