Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,30mm

  • ERIKS:12592494
  • Fabrikant:4317784518888
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: bijzonder stabiel model. Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en grote verdeelnauwkeurigheid en hittebestendigheid. Zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte kleiner dan normaal en spiraalhoek normaal.

Toepassing: speciale boor voor roest-, zuur- en hittebestendige evenals austenitische staalsoorten (RVS), aluminium, aluminiumlegeringen, koper en messing.
Opslaan in lijst

€ 4,35/ stukexcl. btw

€ 5,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
1.3 mm
Snijlengte
16 mm
Totale lengte
38 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
35 °