Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE TiN type UNI 4,90mm

  • ERIKS:12592439
  • Fabrikant:4317784518345
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: stabiel, robuust model met nauwkeurig geslepen punt en grote hittebestendigheid.

Toepassing: vooral geschikt voor titanium en titaniumlegeringen, roest-, zuur- en hittebestendige en austenitische staalsoorten, zeer sterke/kort verspanende staalsoorten vanaf 900 N/mm², bijzondere legeringen zoals Hastelloy®, Inconel® en Nimonic®.

Opslaan in lijst

€ 7,74/ stukexcl. btw

€ 9,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
4.9 mm
Snijlengte
52 mm
Totale lengte
86 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
38 °