Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE TiN type Ti 8,20mm

  • ERIKS:23407568
  • Fabrikant:4317784260909
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: stabiel, robuust model met nauwkeurig geslepen punt en grote
hittebestendigheid.

Toepassing: vooral geschikt voor titanium en titaniumlegeringen, roest-, zuur- en hittebestendige en austenitische staalsoorten, Hastelloy®, Inconel®, Nimonic®.
Opslaan in lijst

€ 13,40/ stukexcl. btw

€ 16,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
8.2 mm
Snijlengte
75 mm
Totale lengte
117 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
35 °