Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE TiALN type RVS 3,5mm

  • ERIKS:14050779
  • Fabrikant:4317784582148
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: zeer stabiele boor met uitstekende hittebestendigheid.

Toepassing: voor het boren van roest,- zuur- en hittebestendige staalsoorten evenals titanium en titaniumlegeringen. Tevens geschikt voor het bewerken van zeer sterke en kort verspanende staalsoorten boven 900 N/mm2 en speciale legeringen.
Opslaan in lijst

€ 5,84/ stukexcl. btw

€ 7,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT