€ 7,89/ stukexcl. btw
€ 9,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 8.4 mm |
Snijlengte | 75 mm |
Totale lengte | 117 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
Spiraalhoek | 35 ° |
€ 34,44/ stukexcl. btw
€ 41,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026