Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE geslepen type Ti 4,6mm

  • ERIKS:23407429
  • Fabrikant:4317784114240
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: HSS Co5, DIN 338, type Ti.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, speciaal geslepen met nauwkeurig geslepen punt.
Spiraalhoek normaal. Zijspaanhoek groter dan normaal (35°). Kerndikte groter dan normaal.

Toepassing:speciale boor met extreem hoge hittebestendigheid en stabiele kern: zeer robuust en daardoor optimaal geschikt voor titanium en titaniumlegeringen, roest-, zuur- en hittebestendige en austenitische staalsoorten, zeer sterke/kort verspanende staalsoorten vanaf 1.400 N/mm², en voor bijzondere legeringen zoals Hastelloy®, Inconel® en Nimonic®.
Opslaan in lijst

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
4.6 mm
Snijlengte
47 mm
Totale lengte
80 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
35 °
Alternatieven
Product Image

GUHRING Spiraalboor DIN338 HSSE geslepen type Ti 4,60mm

  • Eriks:11998405
  • Manufacturer:9006050046000

€ 13,05/ stukexcl. btw

€ 15,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026