Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE geslepen type Ti 13mm

  • ERIKS:23094750
  • Fabrikant:4317784114851
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: HSS Co5, DIN 338, type Ti.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, speciaal geslepen met nauwkeurig geslepen punt.
Spiraalhoek normaal. Zijspaanhoek groter dan normaal (35°). Kerndikte groter dan normaal.

Toepassing:speciale boor met extreem hoge hittebestendigheid en stabiele kern: zeer robuust en daardoor optimaal geschikt voor titanium en titaniumlegeringen, roest-, zuur- en hittebestendige en austenitische staalsoorten, zeer sterke/kort verspanende staalsoorten vanaf 1.400 N/mm², en voor bijzondere legeringen zoals Hastelloy®, Inconel® en Nimonic®.
Opslaan in lijst

€ 28,25/ stukexcl. btw

€ 34,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
13 mm
Snijlengte
101 mm
Totale lengte
151 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Spiraalhoek
35 °
Alternatieven
Product Image

GUHRING Spiraalboor DIN338 HSSE geslepen type Ti 13mm

  • Eriks:11998531
  • Manufacturer:9006050130000

€ 101,90/ stukexcl. btw

€ 123,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026