€ 1,96/ stukexcl. btw
€ 2,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 1.7 mm |
Snijlengte | 20 mm |
Totale lengte | 43 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
Spiraalhoek | 35 ° |
€ 9,12/ stukexcl. btw
€ 11,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026