€ 1,83/ stukexcl. btw
€ 2,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 1.5 mm |
Snijlengte | 18 mm |
Totale lengte | 40 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
Spiraalhoek | 35 ° |
€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026