Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type W 5,70mm

  • ERIKS:23407354
  • Fabrikant:4317784259781
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: profielgeslepen, rechtssnijdend, oppervlak blank, met nauwkeurig geslepen punt, wijde, geslepen spaangroeven en nauwe draaiing. Zonder verdunning. Zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte normaal en zonder spiraalhoek.

Toepassing: uitermate geschikt voor zachte en langverspanende materialen, aluminiumlegeringen (langverspanend), zink, koper (langverspanend), silumin, elektroden, kunststoffen (zacht) en hout.
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Snijlengte
57 mm
Totale lengte
93 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
35 °