€ 3,99/ stukexcl. btw
€ 4,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 5 mm |
Snijlengte | 52 mm |
Totale lengte | 86 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 35 ° |
€ 8,68/ stukexcl. btw
€ 10,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026