Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 7,0mm

  • ERIKS:23090619
  • Fabrikant:4317784115988
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, HSS, DIN 338, oppervlak blank, FORMAT

Uitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen.

Toepassing: vooral geschikt voor staal en gegoten staal (gelegeerd en ongelegeerd), smeedbaar gietijzer, grijs gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet.

Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
7 mm
Snijlengte
69 mm
Totale lengte
109 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °
Alternatieven

€ 9,51/ stukexcl. btw

€ 11,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026