Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 2,0mm

  • ERIKS:23090569
  • Fabrikant:4317784116954
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, HSS, DIN 338, oppervlak blank, FORMAT

Uitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen.

Toepassing: vooral geschikt voor staal en gegoten staal (gelegeerd en ongelegeerd), smeedbaar gietijzer, grijs gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet.

Opslaan in lijst

€ 0,91/ stukexcl. btw

€ 1,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
2 mm
Snijlengte
24 mm
Totale lengte
49 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °
Alternatieven

€ 2,76/ stukexcl. btw

€ 3,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026