Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS type RN 19,50mm

  • ERIKS:12737767
  • Fabrikant:4317784532273
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, HSS, DIN 338, oppervlak blank, FORMAT

Uitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen.

Toepassing: vooral geschikt voor staal en gegoten staal (gelegeerd en ongelegeerd), smeedbaar gietijzer, grijs gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet.

Opslaan in lijst

€ 59,38/ stukexcl. btw

€ 71,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT