Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS TiN type RN 2,2mm

  • ERIKS:23407106
  • Fabrikant:4317784258715
Image 1
Spiraalboor met cil. schachtUitvoering: met nauwkeurig geslepen punt en hoge ronddraai- en verdeelnauwkeurigheid. Door de TiN-coating krijgt de boor een langere levensduur bij dezelfde snijgegevens of hogere snijwaarden waardoor de productie wordt verhoogd. Toepassing: krachtige standaardboor voor het boren van gelegeerd en ongelegeerd staal. Universele, zeer stabiele HSS-boor voor alle standaardtoepassingen. Voor materialen tot 1.000/mm², gietstaal, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, sinterijzer en nieuwzilver.
Opslaan in lijst

€ 2,74/ stukexcl. btw

€ 3,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Snijlengte
27 mm
Totale lengte
53 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °