€ 45,72/ stukexcl. btw
€ 55,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 13.2 mm |
Snijlengte | 101 mm |
Totale lengte | 151 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | TiN |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |