Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS TiN-TiP vorm C 5,9mm

  • ERIKS:14570388
  • Fabrikant:4317784581325
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, TiN-TIP

Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt en hoge ronddraai- en verdeelnauwkeurigheid. Door de TiN-coating krijgt de boor een langere levensduur bij dezelfde snijgegevens of hogere snijwaarden waardoor de productie wordt verhoogd.

Toepassing: krachtige standaardboor voor het boren van gelegeerd en ongelegeerd staal. Universele, zeer stabiele HSS-boor voor alle standaardtoepassingen. Voor materialen tot 1.000 N/mm², gietstaal, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, sinterijzer en nieuwzilver.
Opslaan in lijst

€ 3,12/ stukexcl. btw

€ 3,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT