Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS rolgewalst type N schacht afgezet 10mm/ 14,5mm

  • ERIKS:13680337
  • Fabrikant:4317784725422
Image 1
Spiraalboor met getrapte schacht, HSS, DIN 338, type N, rolgewalst

Uitvoering: rechtssnijdend, met getrapte schacht. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.

Toepassing: de rolgewalste afwerking van de spiraalboor voorkomt onderbrekingen in de structuur. Dit maakt de boor bijzonder geschikt voor robuuste boorwerkzaamheden - als voordelig alternatief voor handbediende machines.
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
14.5 mm
Snijlengte
114 mm
Totale lengte
169 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Materiaal
HSS
Asdiameter
10 mm