Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS geslepen type N schacht afgezet 13mm/ 19,5mm

  • ERIKS:14515247
  • Fabrikant:4317784578462
Image 1
Spiraalboor met getrapte schacht, HSS, DIN 338, type N, geslepen

Uitvoering: HSS, DIN 338, type N.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, nauwkeurig kruisvormig geslepen, getrapte schacht, zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.

Toepassing: zeer geschikt voor het boren van grote boorgatdiameters met alle gangbare boormachines met een boorkop van max. 13,0 mm.
Opslaan in lijst

€ 30,68/ stukexcl. btw

€ 37,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT