Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSS geslepen type N schacht afgezet 10mm/ 15,0mm

  • ERIKS:14050604
  • Fabrikant:4317784578370
Image 1
Spiraalboor met getrapte schacht, HSS, DIN 338, type N, geslepen

Uitvoering: HSS, DIN 338, type N.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, nauwkeurig kruisvormig geslepen, getrapte schacht, zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.

Toepassing: zeer geschikt voor het boren van grote boorgatdiameters met alle gangbare boormachines met een boorkop van max. 13,0 mm.
Opslaan in lijst

€ 18,42/ stukexcl. btw

€ 22,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT