Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN1869 HSSE type TF 8,0x390mm

  • ERIKS:14427768
  • Fabrikant:4317784596336
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, extra lang

Uitvoering: stabiele speciale boor, profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en brede spaangroeven met sterk afgeronde rugkanten. Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte aanzienlijk groter dan normaal en zonder spiraalhoek.

Toepassing: voor het boren van extreem diepe gaten tot 10 x D onder moeilijke omstandigheden, bijv. bij een slechte spaanafvoer en daardoor gebrekkige koeling van de boorpunt. Vooral geschikt voor extreem diepe boorgaten in gietijzer en staalsoorten tot 1.000 N/mm². Uitzondering: CrNi-staalsoorten, RVS-staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 47,88/ stukexcl. btw

€ 57,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT