Uitvoering: stabiele speciale boor, profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en brede spaangroeven met sterk afgeronde rugkanten. Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte aanzienlijk groter dan normaal en zonder spiraalhoek.
Toepassing: voor het boren van extreem diepe gaten tot 10 x D onder moeilijke omstandigheden, bijv. bij een slechte spaanafvoer en daardoor gebrekkige koeling van de boorpunt. Vooral geschikt voor extreem diepe boorgaten in gietijzer en staalsoorten tot 1.000 N/mm². Uitzondering: CrNi-staalsoorten, RVS-staalsoorten.
€ 20,90/ stukexcl. btw
€ 25,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 7 mm |
Snijlengte | 155 mm |
Totale lengte | 225 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1869 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 38 ° |