Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN1869 HSS type TF 6,5x215mm

  • ERIKS:23090735
  • Fabrikant:4317784111720
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht, extra lang, HSS, oppervlak genitreerd, facetkanten genitreerd, DIN 1869, type TF, FORMAT

Uitvoering: stabiele speciale boor, profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt en brede spaangroeven met sterk afgeronde rugkanten. Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek groter dan normaal, kerndikte aanzienlijk groter dan normaal en zonder spiraalhoek.

Toepassing: voor het boren van extreem diepe gaten tot 10 x D onder moeilijke omstandigheden, bijv. bij een slechte spaanafvoer en daardoor gebrekkige koeling van de boorpunt. Vooral geschikt voor extreem diepe boorgaten in gietijzer en staalsoorten tot 1.000 N/mm². Uitzondering: CrNi-staalsoorten, RVS-staalsoorten.

Opslaan in lijst

€ 22,52/ stukexcl. btw

€ 27,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
16.5 mm
Snijlengte
150 mm
Totale lengte
215 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
38 °