Eriks
FORMAT

FORMAT Spantanghouder DIN69871AD SK40-ER32

  • ERIKS:14390745
  • Fabrikant:4317784603959
Image 1
Spantanghouder FORMAT GT type ER, SK 40

Uitvoering: van hittebestendig staal.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H5
Gehard: 54 –2 HRC

Toepassing: voor het spannen van gereedschap met cilindrische schacht in spantangen volgens DIN 6499.

Opslaan in lijst

€ 108,29/ stukexcl. btw

€ 131,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT