Uitvoering: van hittebestendig staal.
Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Boorgattolerantie: H5
Gehard: 54 –2 HRC
Toepassing: voor het spannen van gereedschap met cilindrische schacht in spantangen volgens DIN 6499.
€ 108,29/ stukexcl. btw
€ 131,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150