Eriks
FORMAT

FORMAT Spanonderlegger mt.2 66x35,5x70mm

  • ERIKS:23420603
  • Fabrikant:4317784138994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universeel spanonderlegger

Uitvoering: van temperstaal. De traphoogte bedraagt verticaal 4,65 mm en horizontaal 2,3 mm.



Uitvoering: van temperstaal, zwart. De traphoogte bedraagt verticaal 4,65 mm en horizontaal 2,3 mm.
Opslaan in lijst

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT