Eriks
FORMAT

FORMAT Spangereedschapsset BasisM16x18

  • ERIKS:14570075
  • Fabrikant:4317784641272
Image 1
Basisassortiment spangereedschap

Uitvoering: alle onderdelen zijn gemaakt van temperstaal, de T-sleufschroeven getemperd, het schroefdraad gewalst.

Toepassing: ideaal voor in de werktuigbouw, bij productie en onderwijsfaciliteiten.


Inhoud:
2 spanklemmen 18 x 125
2 spanklemmen 18 x 160
4 universele spanonderleggers mt. 2
4 universele spanonderleggers mt. 3
4 schroeven DIN787-M16 x 18 x 100
4 schroeven DIN787-M16 x 18 x 160
4 tapeinden DIN6379-M16 x 125
4 zeskantmoeren DIN6330B M16
4 schijven DIN6340-17.0
4 verlengmoeren M16 SW24
Opslaan in lijst

€ 454,37/ stukexcl. btw

€ 549,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT