Eriks
FORMAT

FORMAT Spangereedschapsset BasisM14x16

  • ERIKS:14570074
  • Fabrikant:4317784641265
Image 1
Basisassortiment spangereedschap

Uitvoering: alle onderdelen zijn gemaakt van temperstaal, de T-sleufschroeven getemperd, het schroefdraad gewalst.

Toepassing: ideaal voor in de werktuigbouw, bij productie en onderwijsfaciliteiten.


Inhoud:
2 spanklemmen 14 x 100
2 spanklemmen 14 x 150
4 universele spanonderleggers mt. 2
4 universele spanonderleggers mt. 3
4 schroeven DIN787-M14 x 16 x 100
4 schroeven DIN787-M14 x 16 x 160
4 tapeinden DIN6379-M14 x 100
4 zeskantmoeren DIN6330B
4 schijven (DIN)6340-15
4 verlengmoeren 6334-M14 SW 21
Opslaan in lijst

€ 390,75/ stukexcl. btw

€ 472,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT