Eriks
FORMAT

FORMAT Soevereinb.set HSSE DIN335 6,3 - 20,5mm cil. 90° vorm C ugt DUO+ lang

  • ERIKS:14570071
  • Fabrikant:4317784627504
Image 1
Set conische en ontbraamverzinkboren met ongelijke deling, lang, 90° met cil. schacht

Uitvoering: dankzij de onregelmatig verdeelde snijkanten bijzonder goede snijeigenschappen. Reductie van de voedingskracht en kerfvorming aan het oppervlak van de verzinkkant door de gereduceerde axiale en radiale kracht.

Toepassing: universeel inzetbare conische en ontbraamverzinkboren met DUO +#-coating voor allerlei soorten boringen.

Opslaan in lijst

€ 283,13/ stukexcl. btw

€ 342,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT