Eriks
FORMAT

FORMAT Soevereinb. HSSE DIN335 25,0mm cil. 90° vorm C ugt DUO+ lang

  • ERIKS:14570060
  • Fabrikant:4317784627481
Image 1
Conische en ontbraamverzinkboor met ongelijke deling, lang, 90° met cil. schacht

Uitvoering: dankzij de onregelmatig verdeelde snijkanten bijzonder goede snijeigenschappen. Reductie van de voedingskracht en kerfvorming aan het oppervlak van de verzinkkant door de gereduceerde axiale en radiale kracht.

Toepassing: universeel inzetbare conische en ontbraamverzinkboren met DUO +#-coating voor allerlei soorten boringen.

Opslaan in lijst

€ 84,74/ stukexcl. btw

€ 102,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT